| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602129 Herst.-Nr.: ZRSVKH6SLGV EAN/GTIN: 4053569099448 |
| |
|
| | |
| Zurkettensystem, 2-teiliges System • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3 • Zurrketten: Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette • Verkürzungshaken: mit Sicherung • Ratschenlastspanner: rot lackiert, mit Ausdrehsicherung Lieferung: Externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 1000 mm | Nenngröße: | 6 mm | Zulässige Zugkraft: | 2200 daN | Vorspannkraft: | 550 daN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kette, 7830602129, 30602129 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,33* | € 56,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,36* | € 56,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,33* | € 63,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,11* | € 66,10* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,64* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|