Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult B650xT520xH1110/1220 mm RAL 7035/5010 1 Schublade, 1 Wannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehpult B650xT520xH1110/1220 mm RAL 7035/5010 1 Schublade, 1 Wannen
Stehpult B650xT520xH1110/1220 mm RAL 7035/5010 1 Schublade, 1 Wannen
Stehpult B650xT520xH1110/1220 mm RAL 7035/5010 1 Schublade, 1 Wannen
Artikel-Nr.:
     214B-7830570572
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M02.11
EAN/GTIN:
     4040376919403
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Stehpult, ohne Lochplattenaufsatz • Stabiles und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • Abschließbare Tür • 1x Auszugstablar, Auflage B x T 370/570/1020 x 450 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 80 % • 1x Schublade, Tragkraft 20 kg, Auszug 100 % • 1x Schreibaufsatz mit Kalppdeckel und Stiftbecher, Auflagetiefe 400 mm, vorne mit Anschlagleiste, Maße B x T x H 450/650/1100 x 520 x 50/160 mm • Pulverbeschichtung, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Schubladen in RAL 5010 enzianblau. Lieferung: komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
07-650-M02.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
650 x 520 x 1110/1220 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult rau, redner pult, Werkzeug-und, Beistellschränke, Schrank, Multifunktionschrank, Arbeitsstehpult, Pult, Werkzeugschrank, System-Arbeitsplatz, Universalschrank, 7830570572, 30570572
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,46*
€ 523,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,77*
€ 523,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,32*
€ 533,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,34*
€ 536,81*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,02*
€ 632,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,48*
€ 752,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,71*
€ 693,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.