Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830570535
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030-MT.510999
EAN/GTIN:
     4040376879219
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6030 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02-6030-MT.510999
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
675 x 450 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Arbeitstisch, Rollwagen, Werkzeug, Werkzeugwagen, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Werkstattwagen, Montagewagen, 7830570535, 30570535
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,46*
€ 472,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,75*
€ 472,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,94*
€ 472,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,77*
€ 474,98*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,86*
€ 560,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,23*
€ 602,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,32*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.