Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Rollwerkbank Basic B675xT450xH950mm RAL 7016/7035 BMP: 25 mm 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830570533
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030.510999
EAN/GTIN:
     4040376842954
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6030 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
82 kg
Farbe:
blau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02-6030.510999
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
675 x 450 x 950 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Arbeitstisch, Rollwagen, Werkzeug, Werkzeugwagen, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Werkstattwagen, Montagewagen, 7830570533, 30570533
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,61*
€ 460,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,59*
€ 463,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,91*
€ 463,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,27*
€ 464,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,02*
€ 532,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 13,35*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.