Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement Trennwandsystem Vario B1480xH2200 mm RAL7037 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement Trennwandsystem Vario B1480xH2200 mm RAL7037 Drahtgitter
Wandelement Trennwandsystem Vario B1480xH2200 mm RAL7037 Drahtgitter
Wandelement Trennwandsystem Vario B1480xH2200 mm RAL7037 Drahtgitter
Wandelement Trennwandsystem Vario B1480xH2200 mm RAL7037 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     214B-7830561143
Herst.-Nr.:
     9215/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868515
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Wandelement
Breite:
1480 mm
Systemmaß:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, maschinen schutzgitter, Wandelement, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Schutzgitterwand, 7830561143, 30561143
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 158,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 158,34*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 170,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 181,50*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,02*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 93,78*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,76*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 45,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 555,54*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 514,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,49*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 276,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.