Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BefestigungsschraubensatzTyp 1, 4Schrauben 8x80mm mit Kunststoffdübel D10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BefestigungsschraubensatzTyp 1, 4Schrauben 8x80mm mit Kunststoffdübel D10mm
BefestigungsschraubensatzTyp 1, 4Schrauben 8x80mm mit Kunststoffdübel D10mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830522720
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470 71
EAN/GTIN:
     4250384728960
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Befestigungsschraubensatz • Zubehör für Absperrungen wie Absperrpfosten, Rammschutzpoller, Sperrbügel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
470 71
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
Typ 1: 4 Stück Schrauben 8 x 80 mm, verzinkt mit Kunststoffdübel Ø 10 mm (Bit T 40)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpfosten-Zubehör, Sperrbügel, Absperrpfosten-Befestigungssystem, Sperrposten, Parkplatzsperre, Absperrpfosten-Befestigung, 7830522720, 30522720
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 6,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 7,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 121,19*
Zubehör
Schake
ab € 116,03*
Zubehör
Schake
ab € 132,46*
Zubehör
Schake
470 75
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.