Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522610
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40770
EAN/GTIN:
     4250384705756
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperre zur Dübelbefestigung • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt • Mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung • Mit Rundzylinderschloss und drei Schlüsseln, vollbadfeuerverzinkt • Überfahrhöhe: 90 mm Hinweis: Verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,76 kg
Herstellerartikelnummer:
40770
Herstellername:
Schake GmbH
Breite:
800 mm
Höhe gesamt:
500 mm
Höhe umgelegt:
90 mm
Stärke Rohr:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Sperre, Schake, Parkplatzbügel, Durchfahrtssperre, Pfosten, Sperrposten, Parkplatzsperren, Sperren, Absperrpfosten, Poller, Sperrbüge, 7830522610, 30522610
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 113,51*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 113,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 113,52*
€ 4,90*
ab € 96,06*
€ 120,91*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 122,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.