Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Profilzylinder zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Profilzylinder zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Profilzylinder zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Profilzylinder zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522535
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470ZB
EAN/GTIN:
     4250384711955
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss • Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Herausnehmbar • 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse, ca. 500 mm Unterflur • Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich • Zum Einbetonieren • Für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
Ja
Maße:
70 x 70 mm
Herstellerartikelnummer:
470ZB
Herstellername:
Schake GmbH
Gewicht ca.:
7 kg
Gesamtlänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522535, 30522535
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 146,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 146,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 146,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 155,28*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 161,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,88*
Zubehör
Schake
ab € 10,83*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,55*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.