Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Dreikantverschluss zum Einbetoniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Dreikantverschluss zum Einbetoniere
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Dreikantverschluss zum Einbetoniere
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm mit Dreikantverschluss zum Einbetoniere
Artikel-Nr.:
     214B-7830522495
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB
EAN/GTIN:
     4250384711597
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Bodenhülse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11,14 kg
Herstellerartikelnummer:
470FB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
herausnehmbar
Gewicht ca.:
12 kg
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamtbreite:
70 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Schake, Sperrposten, Parkplatzsperre, Poller, Durchfahrtssperre, Zugangssperre, 7830522495, 30522495
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 114,53*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 114,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 114,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 124,58*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 131,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,56*
Zubehör
Schake
ab € 13,41*
Zubehör
Schake
ab € 5,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 55,44*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,45*
Zubehör
Schake
ab € 34,88*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 17,50*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 5,34*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 5,67*
Zubehör
Schake
ab € 6,63*
Zubehör
Schake
ab € 3,99*
Zubehör
Schake
ab € 5,66*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 9,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.