Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 2 Ösen ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522490
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470B/2
EAN/GTIN:
     4250384711528
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten zum Einbetonieren – vierkant • Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, Vierkantrohr 70 x 70 mm • Ideal auch als Absperrkettenpfosten (auf Anfrage mit Ösen) • Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Herstellerartikelnummer:
470B/2
Herstellername:
Schake GmbH
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten, Wegesperre, Schake, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522490, 30522490
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,79*
€ 64,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 64,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 66,46*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 50,30*
€ 68,45*
25 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,66*
€ 69,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,88*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,92*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,58*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,56*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.