Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Absperrpfosten rot/weiß H900xD60 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522470
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460UZB
EAN/GTIN:
     4250384709938
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar und mit Schließsystem • Stahlrohr, feurverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Umlegbar, mit selbsteinrastender Verriegelung • Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder • Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert Hinweis: Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,5 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460UZB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gewicht ca.:
6,5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Verschluss:
mit Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ø 60 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522470, 30522470
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 132,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 132,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 132,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 142,12*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 146,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,53*
Zubehör
Schake
ab € 7,11*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,92*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,56*
Zubehör
Schake
ab € 12,49*
Zubehör
Schake
ab € 11,70*
Zubehör
Schake
ab € 9,35*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.