Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Profilzylinder herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Profilzylinder herausnehmbar
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Profilzylinder herausnehmbar
Absperrpfosten rot/weiß H1300xD60 mm mit Profilzylinder herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830522430
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460ZB
EAN/GTIN:
     4250384710033
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, mit Schließsystem • Stahlrohr, feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Herausnehmbar • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar • Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder • Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert Hinweis: Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460ZB
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Profilzylinder
Gewicht ca.:
7 kg
Oberfläche:
verzinkt/beschichtet
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenmaße:
Ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522430, 30522430
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 120,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 120,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 126,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 133,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 134,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 7,09*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 12,51*
Zubehör
Schake
ab € 11,74*
Zubehör
Schake
ab € 9,34*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.