Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten verzinkt H900xD76 mm zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten verzinkt H900xD76 mm zum Aufdübeln
Absperrpfosten verzinkt H900xD76 mm zum Aufdübeln
Absperrpfosten verzinkt H900xD76 mm zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522390
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476P
EAN/GTIN:
     4250384712693
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Ortsfest • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Stärke:
2,6 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476P
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Gewicht ca.:
6 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
76 mm
Pfostenmaße:
Ø 76 mm
Anzahl der Ösen:
ohne Stück
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522390, 30522390
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,95*
€ 52,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,92*
€ 52,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 53,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,17*
€ 55,27*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,30*
Zubehör
Schake
ab € 15,80*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 15,26*
Zubehör
Schake
ab € 19,04*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,65*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.