Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm 2 Ösen zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm 2 Ösen zum Einbetonieren
Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm 2 Ösen zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522340
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476/2
EAN/GTIN:
     4250384712549
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Ortsfest • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Stärke:
2,6 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476/2
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
7 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
1400 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
76 mm
Pfostenmaße:
Ø 76 mm
Anzahl der Ösen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522340, 30522340
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,38*
€ 46,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 47,68*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,52*
€ 49,10*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,19*
€ 50,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,33*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.