Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten verzinkt H1300xD60 mm zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten verzinkt H1300xD60 mm zum Einbetonieren
Absperrpfosten verzinkt H1300xD60 mm zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522300
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460
EAN/GTIN:
     4250384709532
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Ortsfest • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,5 kg
Stärke:
2,5 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
460
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
4,5 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenmaße:
Ø 60 mm
Anzahl der Ösen:
ohne Stück
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522300, 30522300
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,63*
€ 29,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 29,45*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 30,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,86*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 7,10*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,83*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,42*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,62*
Zubehör
Schake
ab € 12,56*
Zubehör
Schake
ab € 11,73*
Zubehör
Schake
ab € 9,42*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.