Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1300xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830493080
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13907
EAN/GTIN:
     4004514218254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Räderregal-Stecksystem • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Fachlast: 150 kg • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Traversen • Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser • Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil • Beidseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18,17 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13907
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
3 Lagerebenen
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, reifen-regal anbaufeld, multiplus regal, reifenregal 3 ebenen, Verkaufsregale, Schrägboden-Bereitstellregale, SCHULTE, Lagertechnik, -Schrägboden-Bereitstellregale, Lagerregal, Lager-, und, Regale, -Reifenregale, Regal, Steckregal, Reifenregale, Fachbodenregal, 7830493080, 30493080
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 86,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 90,29*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 90,94*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 95,06*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,49*
€ 98,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 60,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 162,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 167,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 169,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 184,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 170,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 237,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 246,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 249,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 253,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 266,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.