Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
PES-Kraftband 19mm gewebt, 500m
Artikel-Nr.:
     214B-7830441140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305232
EAN/GTIN:
     4030198305232
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Gewicht:
5,4 kg
Bandbreite:
19 mm
Rollenlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 500 m, kunststoff umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, QR4030216, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, und, Zubehör, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, 4030198305232, 7830441140, 30441140
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 43,04*
9 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 36,605*
€ 46,355*
2 Tage
6
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 46,47*
€ 58,57*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 58,61*
Lager 214
90
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 52,67*
€ 68,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,96*
€ 82,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,32*
€ 80,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,63*
€ 73,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 52,67*
€ 62,68
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 46,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.