Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Schaumfolie, 1250mm breitx125lfm
Artikel-Nr.:
     214B-7830415362
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240038
EAN/GTIN:
     4053569142854
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie • Weiches und leichtes Schutzpolster • Leicht zu verarbeiten, flexibel und elastisch • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen • Für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte oder Ähnliches • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
2,0 mm
Made in Germany:
ja
Länge:
125 m
Breite:
1250 mm
Rollen-Ø:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, schaumfolie 125 meter, Folie, Softpolster, 7830415362, 30415362
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 48,24*
€ 88,26*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 96,63*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 96,63*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 77,52*
€ 97,04*
Lager 214
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 81,01*
€ 104,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,67*
€ 124,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,08*
€ 120,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,21*
€ 109,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 82,70*
€ 98,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 81,01*
€ 96,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,64808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.