Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Schaumfolie, 1000mm breitx350lfm
Artikel-Nr.:
     214B-7830415357
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240063
EAN/GTIN:
     4053569142700
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie • Weiches und leichtes Schutzpolster • Leicht zu verarbeiten, flexibel und elastisch • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen • Für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte oder Ähnliches • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
1,0 mm
Made in Germany:
ja
Länge:
350 m
Breite:
1000 mm
Rollen-Ø:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Folie, Softpolster, 7830415357, 30415357
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,79*
€ 93,19*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 99,46*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 101,32*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 101,32*
Lager 214
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 85,09*
€ 109,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,92*
€ 130,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,92*
€ 129,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,51*
€ 120,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,27*
€ 114,56
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 94,11*
€ 111,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,09*
€ 101,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,24312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.