Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830415135
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800208492
EAN/GTIN:
     4005800208492
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4329 • Schwach gekrepptes Papierabdeckband • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger • Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,153 kg
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
04329-00003-01
Herstellername:
tesa SE
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Spezialabdeckband, Klebeband, Malerkreppband, Lackierband, Tesakrepp, Papierabdeckband, Krepppapier, Band, Malerband, tesakrepp®, Lackiererkrepp, Technisches, tesa®, Rolle, 7830415135, 30415135
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,47*
10
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,50*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,50*
9 Tage
68
10
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,51*
Lager 214
94
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0402* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 158,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.