Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm RAL 5010 Traglast 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm RAL 5010 Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm RAL 5010 Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm RAL 5010 Traglast 2000kg
Stahlflachpalette B1200xT1000xH125 mm RAL 5010 Traglast 2000kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830409979
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-4-0
EAN/GTIN:
     4053569159760
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
heson flachpalette
Stahlflachpalette, Modell 31/62 • Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit • Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Oberfläche:
RAL 5010
Maße L1 x B1:
1200 x 1000 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
2
Tragkraft vollstatisch:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Schwerlastpalette, Stahlflachpalette, StahlflachpaletteStahlpalette, Stahlpalette, 7830409979, 30409979
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,21*
€ 210,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 210,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 219,84*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 242,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,52*
€ 245,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.