Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Schwerlastschrank H1000xB2000xT500 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035 Schiebet
Artikel-Nr.:
     214B-7830354438
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-200-500-735
EAN/GTIN:
     4055955111741
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30330-200-500-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,38*
€ 626,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,57*
€ 626,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,61*
€ 626,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,39*
€ 628,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,77*
€ 690,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,92*
€ 800,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,22*
€ 763,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 606,28*
€ 721,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.