| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315010 Herst.-Nr.: 4-200 EAN/GTIN: 4044637101118 |
| |
|
| | |
| Schreinerhobelbank Typ 4, ohne Beilade • Material: ausgesuchte, massive Rotbuche, robust und stabil • Sicherer Stand: Schwingen mit eingelassenen Zugstäben • Fußgestell: mit Schlitz-Zapfenverbindungen • Arbeitsplatte: spezialverleimt – Riegel längsseits zahnverleimt, oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange: parallel spannend mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange • Fußgestell/Hobelbankplatte: in besonders schwerer Ausführung • Alu-Kastenführung: mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff • Spannweiten: Vorderzange 145 mm/Hinterzange 240 mm • Inkl. 2 Paar Alu-Bankhaken mit Kugelarretierung • Bankhakenlöcher: (Ø 30 mm) in der Bankhakenleiste, wie auch im Bereich der Vorderzange • Höhe Bankhakenleiste: 120 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Inkl. 2 Zangenschlüssel. Hinweis: Vielfältige Einspannköglichkeiten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 121 kg | Typ: | 4-200 | Herstellerartikelnummer: | 4-200 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Maße B x T x H: | 2085 x 855 x 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Schulhobelbänke, Hobelbänke, Schulhobelbank, Werkbank, Schreinerarbeitsplatz, Tischler-Hobelbank, Schreinerhobelbänke, Ulmia, Werkbänke, 7830315010, 30315010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,39* | € 1.547,78* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.365,10* | € 1.547,79* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.419,99* | € 1.614,25* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.502,53* | € 1.780,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,21* | € 1.823,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|