Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     214B-7830313854
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I6-157R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085399
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8001I6-157R4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313854, 30313854
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,76*
€ 662,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,05*
€ 662,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,55*
€ 678,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,65*
€ 682,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,30*
€ 769,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,50*
€ 915,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,09*
€ 903,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,84*
€ 867,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,10*
€ 840,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-ARM-L
ab € 29,34*
Zubehör
Rau
A9-APA-PL15
ab € 137,12*
Zubehör
Rau
A9-18
ab € 56,67*
Zubehör
Rau
A9-20
ab € 80,29*
Zubehör
Rau
A9-26
ab € 93,82*
Zubehör
Rau
A9-SSKL120
ab € 878,35*
Zubehör
Rau
A9-SS120
ab € 269,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.