Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade
Werkbank fahrbar B1250xT700xH880mm RAL 7035/5010 BMP: 40mm 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     214B-7830313853
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001I6-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376085382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8001I6-127R4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313853, 30313853
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,72*
€ 620,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,04*
€ 639,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,04*
€ 639,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,60*
€ 643,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,26*
€ 726,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,90*
€ 865,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,93*
€ 847,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,22*
€ 791,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-ARM-L
ab € 29,69*
Zubehör
Rau
A9-APA-PL12
ab € 127,63*
Zubehör
Rau
AEE-BW214-1250G
ab € 208,35*
Zubehör
Rau
A9-18
ab € 56,60*
Zubehör
Rau
A9-20
ab € 79,69*
Zubehör
Rau
A9-26
ab € 93,02*
Zubehör
Rau
A9-SSKL120
ab € 872,24*
Zubehör
Rau
A9-SS120
ab € 269,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.