Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar B2000xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank fahrbar B2000xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B2000xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B2000xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Artikel-Nr.:
     214B-7830313845
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-207R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376085368
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Mobile Werkbank, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8000-6-207R4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 880 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313845, 30313845
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,83*
€ 622,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,72*
€ 643,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,28*
€ 643,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,35*
€ 647,08*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,14*
€ 754,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,37*
€ 897,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,18*
€ 882,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,68*
€ 838,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 667,74*
€ 794,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,14*
€ 751,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.