Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Werkbank fahrbar B1500xT700xH880mm RAL 7035 BMP: 40mm mit Boden
Artikel-Nr.:
     214B-7830313844
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-157R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376085351
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Mobile Werkbank, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8000-6-157R4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 880 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313844, 30313844
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,76*
€ 565,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,25*
€ 565,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,88*
€ 571,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,74*
€ 628,34*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,73*
€ 674,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,12*
€ 802,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 590,33*
€ 702,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.