Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk 4000 kg 760x560x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsfahrwerk 4000 kg 760x560x110 mm
Rotationsfahrwerk 4000 kg 760x560x110 mm
Rotationsfahrwerk 4000 kg 760x560x110 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306099
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     RL4 10240
EAN/GTIN:
     4332163903550
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Schwerlast-Rotationsfahrwerk • Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°) • Sicheres Handling: Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung Hinweis: Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc. auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4 kg
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
4 t
Gewicht ca.:
50 kg
Modell:
RL4
Außenmaße B x T x H:
535 x 667 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerk, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306099, 30306099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,78*
€ 979,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,24*
€ 979,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,30*
€ 979,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,19*
€ 1.020,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,07*
€ 1.058,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,16*
€ 1.259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,29*
€ 1.247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,46*
€ 1.173,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 964,98*
€ 1.148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,07*
€ 1.128,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.