Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad C90.264,260/85mm Nabenl.75,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad C90.264,260/85mm Nabenl.75,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.264,260/85mm Nabenl.75,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.264,260/85mm Nabenl.75,Bohr.25,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Artikel-Nr.:
     214B-7830221531
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.264
EAN/GTIN:
     4021885019686
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad C90 • Rollenlager • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: schwarz • Farbe Radkörper: verzinkt/lackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,088 kg
Herstellerartikelnummer:
C90.264
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, Räder, Rad, und, Rollen, Lufträder, Zubehör, Luftreifen, Transportrolle, 7830221531, 30221531
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 22,30*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 16,83*
€ 22,38*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 22,53*
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 24,60*
Lager 214
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 17,76*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,63*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.