Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad C90.262,260/85mm Nabenl.75,Bohr.20,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad C90.262,260/85mm Nabenl.75,Bohr.20,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.262,260/85mm Nabenl.75,Bohr.20,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Luftrad C90.262,260/85mm Nabenl.75,Bohr.20,RillenpRL,Gummi schw.Radk.Stahlf
Artikel-Nr.:
     214B-7830221530
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.262
EAN/GTIN:
     4021885016692
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Luftrad C90 • Rollenlager • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: schwarz • Farbe Radkörper: verzinkt/lackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,24 kg
Herstellerartikelnummer:
C90.262
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, gummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, Räder, Rad, und, Rollen, Lufträder, Zubehör, Luftreifen, Transportrolle, 7830221530, 30221530
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,48*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 9,14*
€ 12,34*
1 Tag
26
1
€ 4,79*
ab € 9,18*
€ 12,36*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 12,44*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 9,48*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,76*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.