Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9141 SB 40x2.3 KU 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9141 SB 40x2.3 KU 500 mm
Tragrolle Serie 9141 SB 40x2.3 KU 500 mm
Tragrolle Serie 9141 SB 40x2.3 KU 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209165
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13257
EAN/GTIN:
     4332163769644
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragerolle, Serie 91000, EL 500 mm • Rollenboden: Kunststoff • Rollenmantel: Kunststoff • Kugellager: sehr leichtgängig Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13257
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
40 mm
Achsausführung:
FA
Achs-Ø d:
8 mm
Tragkraft max.:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209165, 30209165
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,18*
€ 16,79*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,45*
€ 19,13*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 19,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.