Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9131 SB 30x1.8 KU 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9131 SB 30x1.8 KU 500 mm
Tragrolle Serie 9131 SB 30x1.8 KU 500 mm
Tragrolle Serie 9131 SB 30x1.8 KU 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209161
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13318
EAN/GTIN:
     4332163769606
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragerolle, Serie 91000, EL 500 mm • Rollenboden: Kunststoff • Rollenmantel: Kunststoff • Kugellager: sehr leichtgängig Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13318
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
30 mm
Achsausführung:
FA
Achs-Ø d:
8 mm
Tragkraft max.:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209161, 30209161
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,16*
€ 16,36*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 17,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 17,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.