Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B600 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B600 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209109
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     09138
EAN/GTIN:
     4332163769095
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9138
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209109, 30209109
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 340,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,97*
€ 349,17*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,64*
€ 360,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,20*
€ 402,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 83,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 89,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 91,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 100,77*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.