Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209089
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     04541
EAN/GTIN:
     4332163768890
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4541
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209089, 30209089
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,92*
€ 296,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,92*
€ 302,95*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 311,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,40*
€ 324,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 96,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.