Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B400Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B400Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B400Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B400Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B400Ku
Artikel-Nr.:
     214B-7830209086
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02733
EAN/GTIN:
     4332163768869
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2733
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Röllchenbahn-Zubehör, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209086, 30209086
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 317,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,05*
€ 329,78*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,42*
€ 382,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,28*
€ 454,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 92,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 95,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 94,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.