Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209084
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     06964
EAN/GTIN:
     4332163768845
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8,2 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6964
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209084, 30209084
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,63*
€ 212,59*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 217,87*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 218,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 226,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.