Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B300Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B300Ku
Artikel-Nr.:
     214B-7830209082
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     02736
EAN/GTIN:
     4332163768821
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen, Serie 21200, Kurve 90° • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahn, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, Röllchenbahn-Zubehör
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 187,74*
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 193,60*
Frei Haus
ab € 193,15*
€ 205,91*
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 207,64*
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 212,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03207
ab € 63,29*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03226
ab € 72,59*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03232
ab € 78,40*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03243
ab € 82,59*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 70,65*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05585
ab € 45,90*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05586
ab € 46,86*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05587
ab € 51,95*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05588
ab € 59,25*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10117
ab € 65,57*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03093
ab € 84,68*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03095
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.