Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209081
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13240
EAN/GTIN:
     4332163768814
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11,6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13240
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209081, 30209081
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 251,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 255,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,51*
€ 262,02*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 263,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 97,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.