Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209078
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05342
EAN/GTIN:
     4332163768784
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,2 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5342
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209078, 30209078
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 156,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 156,25*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 164,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 170,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 178,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 91,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 96,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,78*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.