Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B300Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B300Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.75,B300Ku
Artikel-Nr.:
     214B-7830209076
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     02732
EAN/GTIN:
     4332163768760
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen, Serie 21200, Kurve 90° • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahn, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, Röllchenbahn-Zubehör
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 240,53*
Lager 214
Frei Haus
ab € 221,11*
€ 240,63*
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 247,60*
Frei Haus
ab € 244,48*
€ 263,69*
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 265,93*
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 271,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03207
ab € 63,30*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03226
ab € 72,75*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03232
ab € 78,29*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03243
ab € 82,80*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 70,87*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05585
ab € 46,16*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05586
ab € 47,13*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05587
ab € 52,39*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05588
ab € 58,80*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10117
ab € 65,32*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03093
ab € 84,50*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03095
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.