Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.75 B300 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B300 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209074
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05345
EAN/GTIN:
     4332163768746
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5345
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209074, 30209074
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 181,57*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 190,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 195,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 197,40*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 202,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.