Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn Breite 400 2,2-8,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn Breite 400 2,2-8,0 m
Scheren-Röllchenbahn Breite 400 2,2-8,0 m
Scheren-Röllchenbahn Breite 400 2,2-8,0 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208926
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02636
EAN/GTIN:
     4030127100358
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scherenröllchenbahn, mit Stahlröllchen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
82 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2636
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Röllchen pro Achse:
4
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,2–8,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-röllchenbahn, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208926, 30208926
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,67*
€ 1.679,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.542,25*
€ 1.679,78*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.627,01*
€ 1.771,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,38*
€ 1.893,85*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,56*
€ 1.909,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,72*
€ 2.272,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,12*
€ 2.229,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,34*
€ 2.106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,92*
€ 2.068,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.700,15*
€ 2.023,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,56*
€ 2.002,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 55,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03033
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.