Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208467
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03940
EAN/GTIN:
     4030127104998
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3940
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208467, 30208467
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 198,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,34*
€ 203,54*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 210,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 247,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 92,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 95,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.