Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208454
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03931
EAN/GTIN:
     4030127104868
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3931
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208454, 30208454
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 177,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 178,21*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 194,14*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 196,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 234,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 91,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 96,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,78*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.