Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 1m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208254
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03557
EAN/GTIN:
     4030127103632
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3557
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208254, 30208254
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 173,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 174,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 194,14*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,08*
€ 196,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 234,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 83,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 89,71*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 91,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 96,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 51,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 57,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 62,74*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 67,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 53,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.