Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208250
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00685
EAN/GTIN:
     4030127103595
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
685
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208250, 30208250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 282,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 291,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,96*
€ 312,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,40*
€ 371,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 91,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 95,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 51,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 94,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.