Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208245
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03551
EAN/GTIN:
     4030127103540
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3551
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208245, 30208245
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 298,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,36*
€ 309,41*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,69*
€ 311,84*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,62*
€ 313,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.