Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208243
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03549
EAN/GTIN:
     4030127103526
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
16,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3549
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208243, 30208243
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 388,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,98*
€ 389,03*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,39*
€ 406,94*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,41*
€ 418,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.