Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208242
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03548
EAN/GTIN:
     4030127103519
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Röllchenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn gura, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 127,08*
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 131,34*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 131,35*
€ 4,75*
ab € 128,58*
€ 135,58*
€ 3,90*
ab € 129,95*
€ 137,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03208
ab € 63,75*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 72,07*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03227
ab € 74,76*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03233
ab € 79,74*
Zubehör
GURA Fördertechnik
06648
ab € 85,28*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09111
ab € 47,42*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09112
ab € 48,45*
Zubehör
GURA Fördertechnik
08675
ab € 54,03*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09113
ab € 61,12*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09114
ab € 66,87*
Zubehör
GURA Fördertechnik
13652
ab € 53,47*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10432
ab € 64,82*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03022
ab € 42,65*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05635
ab € 45,92*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03070
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.