Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208237
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00676
EAN/GTIN:
     4030127103489
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: Ø 48 mm • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
676
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208237, 30208237
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 216,63*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,34*
€ 227,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,43*
€ 260,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 289,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 97,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.